Akro-mils 30090sclar | Thùng đựng kệ, Chiều dài 11-5/8 inch, Chiều rộng 6-5/8 inch, Chiều cao 6 inch, Trong suốt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thùng đựng AKRO-MILS 30090SCLAR, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 6 Inch, Trong suốt | AD3NQT 40K454

AKRO-MILS Thùng kệ 30090SCLAR, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Rõ ràng

Trong kho
Mục: AD3NQT phần: 30090SCLARTham chiếu chéo: 40K454
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
€14.18 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThùng kệ
MàuTrong sáng
Chiều cao6 "thành 8"
Chiều cao bên trong5 15 / 16 "
Chiều dài bên trong9 3 / 4 "
Chiều rộng bên trong5"
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng30 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Số khe của dải phân cách Ngắn7
Chiều cao bên ngoài6"
Chiều dài bên ngoài11 5 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài6 5 / 8 "
gói Số lượng10
UPC032903015218
Khối lượng0.18 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.18 cu. ft.
Chiều rộng6 "thành 8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)32.07
Chiều rộng tàu (cm)19.38
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện: 40410, 40030, 29301
  • Các biến thể sản phẩm

    Sản phẩmMô hìnhMàuTải trọngGiá cả
    Thùng đựng AKRO-MILS 30090RED, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 6 Inch, Đỏ | AD8GTL 4KEW8 30090REDđỏ20 lb€14.18
    Thùng đựng AKRO-MILS 30090BLUE, Dài 11-5/8 Inch, Rộng 6-5/8 Inch, Cao 6 Inch, Xanh lam | AD8GTN 4KEX1 30090XANH DƯƠNGMàu xanh da trời20 lb€14.18

    Khám phá sản phẩm

    Liên hệ với chúng tôi

    Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
    Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

    AKRO-MILS Thùng kệ 30090SCLAR, Chiều dài 11-5 / 8 inch, Chiều rộng 6-5 / 8 inch, Chiều cao 6 inch, Rõ ràng
    €14.18 /đơn vị