Đường hàng không 2408-16ss | Ổ Cắm Nam 37 Độ Flare X Jic | 1lnv3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR-WAY SẢN XUẤT 2408-16SS Đầu cắm đực 37 độ Flare x Jic | AB2ETA 1LNV3

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-16SS Phích cắm nam 37 độ x tia lửa x Jic

Trong kho
Khoản mục: AB2ETA phần: 2408-16SSTham chiếu chéo: 1LNV3
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
€104.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNam cắm, 37 độ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiBùng phát x JIC
Kích thước luồng lóa1-5/16-12
Loại pháo sáng37 Degrees
Kích thước hex1.375 "
Max. Sức ép3500 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-165 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
AIR-WAY SẢN XUẤT 2408-04SS Đầu cắm đực 37 độ Flare x Jic | AB2ERU 1LNU6 2408-04SS7 / 16-201 / 2 "6000 psi1 / 4 "€18.15
AIR-WAY SẢN XUẤT 2408-05SS Đầu cắm đực 37 độ Flare x Jic | AB2ERV 1LNU7 2408-05SS1 / 2-209 / 16 "6000 psi5 / 16 "€26.96
AIR-WAY SẢN XUẤT 2408-06SS Đầu cắm đực 37 độ Flare x Jic | AB2ERW 1LNU8 2408-06SS9 / 16-185 / 8 "6000 psi3 / 8 "€21.81
AIR-WAY SẢN XUẤT 2408-08SS Đầu cắm đực 37 độ Flare x Jic | AB2ERX 1LNU9 2408-08SS3 / 4-1613 / 16 "6000 psi1 / 2 "€35.35
AIR-WAY SẢN XUẤT 2408-10SS Đầu cắm đực 37 độ Flare x Jic | AB2ERY 1LNV1 2408-10SS7 / 8-1415 / 16 "5000 psi5 / 8 "€63.83
AIR-WAY SẢN XUẤT 2408-12SS Đầu cắm đực 37 độ Flare x Jic | AB2ERZ 1LNV2 2408-12SS1-1/16-121.125 "4800 psi3 / 4 "€76.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2408-16SS Phích cắm nam 37 độ x tia lửa x Jic
€104.04 /đơn vị