Đường hàng không 0319-16ss | Ống Bao Inox 316 1 Inch | 1lnw8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR-WAY SẢN XUẤT 0319-16SS Ống bọc thép không gỉ 316 1 Inch | AB2ETQ 1LNW8

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-16SS Ống bọc thép không gỉ 316 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2ETQ phần: 0319-16SSTham chiếu chéo: 1LNW8
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
€42.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng tay áo
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiBùng phát x JIC
Kích thước luồng lóa1-5/16-12
Loại pháo sáng37 Degrees
Max. Sức ép3500 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-165 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
AIR-WAY SẢN XUẤT 0319-04SS Ống bọc thép không gỉ 316 1/4 inch | AB2ETJ 1LNW2 0319-04SS7 / 16-206000 psi1 / 4 "€6.69
AIR-WAY SẢN XUẤT 0319-05SS Ống bọc thép không gỉ 316 5/16 Inch | AB2ETK 1LNW3 0319-05SS1 / 2-206000 psi5 / 16 "€9.54
AIR-WAY SẢN XUẤT 0319-06SS Ống bọc thép không gỉ 316 3/8 inch | AB2ETL 1LNW4 0319-06SS9 / 16-186000 psi3 / 8 "€6.94
AIR-WAY SẢN XUẤT 0319-08SS Ống bọc thép không gỉ 316 1/2 inch | AB2ETM 1LNW5 0319-08SS3 / 4-166000 psi1 / 2 "€11.97
AIR-WAY SẢN XUẤT 0319-10SS Ống bọc thép không gỉ 316 5/8 Inch | AB2ETN 1LNW6 0319-10SS7 / 8-145000 psi5 / 8 "€16.20
AIR-WAY SẢN XUẤT 0319-12SS Ống bọc thép không gỉ 316 3/4 Inch | AB2ETP 1LNW7 0319-12SS1-1/16-124800 psi3 / 4 "€22.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-16SS Ống bọc thép không gỉ 316 1 inch
€42.09 /đơn vị