Đường hàng không 0304c-06ss | Nắp 37 Độ Thép Không gỉ Jic 3/8 Inch | 1lnu1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR-WAY SẢN XUẤT 0304C-06SS Nắp thép không gỉ 37 độ Jic 3/8 Inch | AB2ERN 1LNU1

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-06SS Nắp 37 độ thép không gỉ Jic 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2ERN phần: 0304C-06SSTham chiếu chéo: 1LNU1
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
€23.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCap
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiJIC
Kích thước luồng lóa9 / 16-18
Loại pháo sáng37 Degrees
Kích thước hex11 / 16 "
Max. Sức ép6000 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-165 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307290090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước luồng lóaKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
AIR-WAY SẢN XUẤT 0304C-04SS Nắp thép không gỉ 37 độ Jic 1/4 Inch | AB2ERL 1LNT8 0304C-04SS7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "€21.00
AIR-WAY SẢN XUẤT 0304C-05SS Nắp 316 Thép không gỉ Jic 5/16 Inch | AB2ERM 1LNT9 0304C-05SS1 / 2-205 / 8 "6000 psi5 / 16 "€41.06
AIR-WAY SẢN XUẤT 0304C-08SS Nắp thép không gỉ 37 độ Jic 1/2 Inch | AB2ERP 1LNU2 0304C-08SS3 / 4-167 / 8 "6000 psi1 / 2 "€28.01
AIR-WAY SẢN XUẤT 0304C-10SS Nắp thép không gỉ 37 độ Jic 5/8 Inch | AB2ERQ 1LNU3 0304C-10SS7 / 8-141"5000 psi5 / 8 "€71.10
AIR-WAY SẢN XUẤT 0304C-12SS Nắp thép không gỉ 37 độ Jic 3/4 Inch | AB2ERR 1LNU4 0304C-12SS1-1/16-121.25 "4800 psi3 / 4 "€87.44
AIR-WAY SẢN XUẤT 0304C-16SS Nắp 37 Độ 316 Thép không gỉ Jic 1 Inch | AB2ERT 1LNU5 0304C-16SS1-5/16-121.375 "3000 psi1"€141.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0304C-06SS Nắp 37 độ thép không gỉ Jic 3/8 inch
€23.91 /đơn vị