AIRMASTER FAN 32636 Quạt thông gió Upblast, áp suất cao, 5 Hp, 3 pha, 208/230/460 V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió |
Kích thước cơ sở | 40x 2 " |
Kích thước | 52-3 / 4 " |
Tốc độ dòng | 10300Cfm |
HP | 5 |
Tốc độ | 900 rpm |
Xếp hạng điện áp | 208 / 230 / 460 VAC |
Đường kính bánh xe | 30 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Kích thước | Tốc độ dòng | HP | Tốc độ | Xếp hạng điện áp | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32582 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 1540Cfm | 1/3 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | 15 " | €2,188.58 | RFQ
|
32583 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 1900Cfm | 1/2 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | 15 " | €2,216.84 | RFQ
|
32584 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 1900Cfm | 1/2 | Rạng đông | 208 / 230 / 460 VAC | 15 " | €2,205.38 | RFQ
|
32585 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2250Cfm | 3/4 | Rạng đông | 115 / 230 VAC | 15 " | €2,262.65 | RFQ
|
32586 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2250Cfm | 3/4 | Rạng đông | 208 / 230 / 460 VAC | 15 " | €2,229.05 | RFQ
|
32587 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2590Cfm | 1 | 1800 rpm | 115 / 230 VAC | 15 " | €2,348.95 | RFQ
|
32588 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2590Cfm | 1 | 1800 rpm | 208 / 230 / 460 VAC | 15 " | €2,268.76 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.