AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hộp đính kèm điểm POA-5RF với bộ lọc hạt cuối cùng, 5 bộ điều chỉnh độc lập
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp Đính kèm Điểm |
Trường hợp vật liệu | polycarbonate |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại đầu vào | Nam |
Vật liệu Manifold | Nhôm |
Phạm vi áp | 0 đến 160 psi |
Loại bộ điều chỉnh | Điều chỉnh |
áp suất van | 125 psi |
Mã HS | 9026806000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | điện áp | Độ sâu | Kích thước đầu vào | Loại đầu vào | Chiều dài | Tối đa Áp suất đầu vào | Số lượng cơ quan quản lý | Người được phục vụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POA-4 | - | - | 1 / 2 " | Nam | - | 150 psi | - | 4 | €852.30 | |
BBM-4LF | 9V DC | - | - | - | - | - | 4 | - | €2,265.14 | RFQ
|
BBM-4LF120 | 115V AC | - | - | - | - | - | 4 | - | €2,532.41 | RFQ
|
POA-1 | - | 6" | 1 / 2 " | - | 16 " | 150 psi | - | - | €260.59 | RFQ
|
POA-2 | - | 6" | - | - | 16 " | 150 psi | - | - | €634.77 | RFQ
|
POA-2R | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | €661.50 | |
POA-4F | - | 7" | - | - | 19 " | 150 psi | - | - | €968.86 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.