WATTS Van bi cổng tiêu chuẩn B6000M2-SS 3/4, cỡ 3/4 inch, màu đồng, gói 2 chiếc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van bi |
Chất liệu bóng | 316 thép không gỉ |
Kết thúc cơ thể | Gói Đồng |
Vật liệu cơ thể | Đúc đồng |
Loại điều khiển | Tay cầm đòn bẩy |
Cv | 25 gpm |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 3 / 4 " |
Loại ren đầu vào | NPT |
Tối đa Nhiệt độ. | 450 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Loại cổng | Tiêu chuẩn |
Chất liệu ghế | Durafill và Uniseal |
Vật liệu trục | 316 thép không gỉ |
Loại thân | Bằng chứng thổi |
Mô-men xoắn | 90 inch.-Lbs. |
Vật liệu máy giặt | Thủy tinh PTFE gia cố |
Sản phẩm | Mô hình | Loại cổng | Chất liệu bóng | Vật liệu cơ thể | Chất liệu ghế | Vật liệu trục | Mô-men xoắn | Loại điều khiển | Kết nối đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6000 3/8 | Tiêu chuẩn | Đồng thau mạ Chrome | Đúc đồng | Durafill | Thau | 60 inch.-Lbs. | Tay cầm đòn bẩy | Chủ đề nữ | €28.20 | RFQ
| |
B6002M2 3/4 | Tiêu chuẩn | Đồng thau mạ Chrome | Đúc đồng | PTFE nâng cao | Thau | 90 inch.-Lbs. | Tay cầm đòn bẩy | Chủ đề nữ | €100.70 | RFQ
| |
B6080-M1 1/2 | Full | Đồng thau mạ Chrome | Gói Đồng | Trinh nữ PTFE | Thau | 60 inch.-Lbs. | Tay cầm đòn bẩy | Chủ đề nữ | €61.43 | RFQ
| |
B6000M2-UL-MASS | Tiêu chuẩn | Đồng thau mạ Chrome | Gói Đồng | Durafill và Uniseal | Thau | 150 inch.-Lbs. | Tay cầm đòn bẩy | Chủ đề nữ | €115.33 | RFQ
| |
LFB6001M2 3/4 | Tiêu chuẩn | Đồng thau mạ Chrome | Gói Đồng | Durafill và Uniseal | Thau | 90 inch.-Lbs. | Tay cầm đòn bẩy | Ổ cắm | €87.68 | RFQ
| |
B6000M2-SS 1 | Tiêu chuẩn | 316 thép không gỉ | Đúc đồng | Durafill và Uniseal | 316 thép không gỉ | 150 inch.-Lbs. | Tay cầm đòn bẩy | Chủ đề nữ | €104.94 | RFQ
| |
B6000M2 1 1/4 | Tiêu chuẩn | Thau | Đúc đồng | Durafill | Thau | 175 inch.-Lbs. | Khóa tay cầm đòn bẩy | Chủ đề nữ | €98.60 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.