AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-1 Điểm của Hộp Đính kèm, 1 Ổ cắm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp Đính kèm Điểm |
Độ sâu | 6" |
Chiều cao | 13 " |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Chiều dài | 16 " |
Tối đa Lưu lượng không khí | 80 CFM @ 110 psi |
Tối đa Áp suất đầu vào | 150 psi |
tối đa. Áp suất đầu ra | 125 psi |
Số lượng cửa hàng | 1 |
Bộ điều chỉnh áp suất | 0 đến 125 psi |
Mã HS | 9026806000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | điện áp | Độ sâu | Kích thước đầu vào | Loại đầu vào | Chiều dài | Tối đa Áp suất đầu vào | Số lượng cơ quan quản lý | Người được phục vụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POA-4 | - | - | 1 / 2 " | Nam | - | 150 psi | - | 4 | €852.30 | |
BBM-4LF | 9V DC | - | - | - | - | - | 4 | - | €2,265.14 | RFQ
|
BBM-4LF120 | 115V AC | - | - | - | - | - | 4 | - | €2,532.41 | RFQ
|
POA-2 | - | 6" | - | - | 16 " | 150 psi | - | - | €634.77 | RFQ
|
POA-2R | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | €661.50 | |
POA-4F | - | 7" | - | - | 19 " | 150 psi | - | - | €968.86 | |
POA-4HP | - | - | 1 / 4 " | FNPT | - | 5000 psi | - | - | €1,463.32 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.