AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ống dẫn khí H-6-5, Kích thước 6 ft. x 1/2 inch, Màu vàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống khí |
Màu | Màu vàng |
Kích thước kết nối | 1 / 2 " |
Kiểu kết nối | Hansen |
Ống bên trong Dia. | 1 / 2 " |
Chiều dài | 6 ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 4009320050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước kết nối | Ống bên trong Dia. | Mục | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-10-5 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | Ống khí | 10 ft. | €236.15 | |
H-10-5S | - | 1 / 2 " | Ống hàng không | 10 ft. | €167.05 | RFQ
|
H-100-5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Ống khí | 100 ft. | €48.22 | |
H-100-5S | - | 1 / 2 " | Ống hàng không | 100 ft. | €501.14 | RFQ
|
H-200-5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Ống khí | 200 ft. | €908.73 | RFQ
|
H-25-5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Ống khí | 25 ft. | €213.82 | |
H-300-5 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | Ống khí | 300 ft. | €1,309.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.