Air Systems International H-10-5 | Ống thở, 10 Ft. Kích thước X 1/2 inch, 250 Psi, Màu vàng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ống khí thở H-10-5, Kích thước 10 ft. x 1/2 Inch, 250 psi, Màu vàng | AD7GAU 4EEA2

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ống khí thở H-10-5, Kích thước 10 ft. x 1/2 inch, 250 psi, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AD7GAU phần: H-10-5Tham chiếu chéo: 4EEA2
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
€236.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng khí
MàuMàu vàng
Kích thước kết nối1 / 4 "
Kiểu kết nốiHansen
Ống bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài10 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS4009320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiỐng bên trong Dia.MụcChiều dàiGiá cả
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ống thở H-10-5S, Kích thước 10 ft. x 1/2 Inch, Màu vàng | CD6JLV H-10-5S-1 / 2 "Ống hàng không10 ft.€167.05
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ống khí thở H-100-5, kiểu Hansen, màu vàng | CD6JLZ H-100-51 / 2 "1 / 2 "Ống khí100 ft.€48.22
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ống khí thở H-100-5S, Kiểu Schrader, Kích thước 1/2 Inch | CD6JMA H-100-5S-1 / 2 "Ống hàng không100 ft.€501.14
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ống thở H-200-5, Kích thước 200 ft. x 1/2 Inch, Màu vàng | CD6JMB H-200-51 / 2 "1 / 2 "Ống khí200 ft.€908.73
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ống thở H-25-5, Kích thước 25 ft. x 1/2 Inch, Màu vàng | CD6JMF H-25-51 / 2 "1 / 2 "Ống khí25 ft.€213.82
Ống khí thở AIR SYSTEMS INTERNATIONAL H-300-5, Kích thước 300 ft. x 1/2 Inch, Màu đen | CD6JMJ H-300-51 / 2 "3 / 8 "Ống khí300 ft.€1,309.64
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ống khí thở H-300-5S, Kích thước 300 ft. x 1/2 Inch, Màu vàng | CD6JMK H-300-5S-3 / 8 "Ống hàng không300 ft.€1,309.64
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ống khí thở H-10-5, Kích thước 10 ft. x 1/2 inch, 250 psi, Màu vàng
€236.15 /đơn vị