AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ống khí thở H-300-5S, Kích thước 300 ft. x 1/2 inch, Màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống hàng không |
Ống bên trong Dia. | 3 / 8 " |
Chiều dài | 300 ft. |
Max. Sức ép | 250 psi |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Mã HS | 4009320050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước kết nối | Ống bên trong Dia. | Mục | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-10-5 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | Ống khí | 10 ft. | €204.78 | |
H-10-5S | - | 1 / 2 " | Ống hàng không | 10 ft. | €167.05 | RFQ
|
H-100-5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Ống khí | 100 ft. | €501.14 | |
H-100-5S | - | 1 / 2 " | Ống hàng không | 100 ft. | €501.14 | RFQ
|
H-200-5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Ống khí | 200 ft. | €908.73 | RFQ
|
H-25-5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | Ống khí | 25 ft. | €213.82 | |
H-300-5 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | Ống khí | 300 ft. | €1,309.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.