AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Giá đỡ xi lanh AK40-35TS, 35 xi lanh, có bộ tiết kiệm ren, kích thước 22.5 x 68 inch, nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ xi lanh khí |
Độ sâu | 22 1 / 4 " |
Chiều cao | 68 " |
Vật chất | Nhôm |
Loại vật liệu | Nhôm |
Số xi lanh | 35 |
Loạt Sách | AIR KADDY |
Trình lưu chủ đề | Có |
Chiều rộng | 37 1 / 2 " |
Chiều cao tàu (cm) | 193.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 9403200080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Trình lưu chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
AK40-25 | 22 1 / 2 " | 60 " | - | €7,734.05 | ||
AK40-15 | 22 1 / 4 " | 36 " | Không | €4,975.57 | ||
AK40-15CRT | 22 1 / 4 " | 36 " | - | €6,579.20 | ||
AK40-15TS | 22 1 / 4 " | 36 " | Có | €5,290.57 | RFQ
| |
AK40-25TS | 22 1 / 4 " | 60 " | Có | €6,292.84 | RFQ
| |
AK40-30 | 22 1 / 4 " | 60 " | Không | €7,008.75 | RFQ
| |
AK40-30TS | 22 1 / 4 " | 68 " | Có | €6,149.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.