Parker 63pt-5-40 | Chèn Đồng Nén 5/16 Inch - Pk10 | 1vdc6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 63PT-5-40 Chèn đồng thau nén 5/16 Inch - Gói 10 | AB3TTJ 1VDC6

PARKER 63PT-5-40 Chèn đồng thau nén 5/16 inch - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB3TTJ Mẫu: 63PT-5-40Tham chiếu chéo: 1VDC6
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
€18.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiNén
Max. Sức ép75 đến 400 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống5 / 16 "
UPC094703559743

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PARKER 63PT-2-23 Chèn đồng thau nén 1/8 inch - Gói 10 | AB3TTH 1VDC1 63PT-2-2375 đến 400 psi-65 độ đến 250 độ F1 / 8 "10€12.55
PARKER 63PT-5-62 Chèn đồng thau nén 5/16 inch - Gói 10 | AB3TTK 1VDC7 63PT-5-6275 đến 400 psi-65 độ đến 250 độ F5 / 16 "10€11.41
PARKER 63PT-2-16 Chèn đồng thau nén 1/8 inch x 1 / 64in - Gói 10 | AB3WVX 1VPC4 63PT-2-16150 psi0 độ đến 150 độ F1 / 8 "x 1 / 64"10€8.20
PARKER 63PT-3-25 Chèn đồng thau nén 3/16 inch x 1 / 64in - Gói 10 | AB3WVY 1VPC6 63PT-3-25150 psi0 độ đến 150 độ F3 / 16 "x 1 / 40"10€9.15
PARKER 63PT-3-40 Chèn đồng thau nén 3/16 inch x 3 / 64in - Gói 10 | AB3WVZ 1VPC7 63PT-3-40150 psi0 độ đến 150 độ F3 / 16 "x 3 / 64"10€8.05
PARKER 63PT-10-62 Chèn đồng thau nén 5 / 8in - Gói 10 | AC2YKU 2P210 63PT-10-62150 psi-65 độ đến 250 độ F5 / 8 "10€16.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 63PT-5-40 Chèn đồng thau nén 5/16 inch - Gói 10
€18.23 /đóng gói