Air Handler 2gfd2 | Bộ Lọc Khối Lập Phương M3 2 Túi 20" X 25" X 15" | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR XỬ LÝ 2GFD2 M3 Cube Filter 2 Túi 20 x 25 x 15 | AB9XWF

AIR HANDLER Bộ lọc hình khối 2GFD2 M3 2 túi 20 "x 25" x 15 "

Trong kho
Khoản mục: AB9XWF phần: 2GFD2
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
€78.00 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 2
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc hình khối M3 Multipocket
Air Flow500 giờ chiều
Kháng chiến cuối cùng1.00 "WC
Kháng chiến ban đầu0.22 "WC
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Độ sâu danh nghĩa15 "
Kích thước bộ lọc danh nghĩa20x25x15
Chiều cao danh nghĩa20 "
Đường kính ngoài25 "
Số túi2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu danh nghĩaKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiSố túiGiá cả
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DYD8 M3 Cube Filter 3 Pockets 24 x 24 x 10 Inch | AB9MEB 2DYD810 "24x24x1024 "24 "3€122.02
RFQ
MÁY XỬ LÝ KHÍ 2DYF6 M3 Cube Filter 3 Túi 20 x 20 x 15 Inch | AB9MEH 2DYF615 "20x20x1520 "20 "3€136.78
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DYG5 M3 Bộ Lọc Lập Phương 3 Túi 24 x 24 x 15 Inch | AB9MEN 2DYG515 "24x24x1524 "24 "3€169.80
MÁY XỬ LÝ KHÍ 2DYK6 M3 Cube Filter 2 Pockets 12 x 24 x 10 Inch | AB9MFH 2DYK610 "12x24x1012 "24 "2€56.25
MÁY XỬ LÝ KHÔNG KHÍ 2DYL1 M3 Cube Filter 2 Pockets 16 x 20 x 10 Inch | AB9MFL 2DYL110 "16x20x1016 "20 "2€62.34
MÁY XỬ LÝ KHÍ 2DYL5 M3 Cube Filter 2 Pockets 16 x 25 x 10 Inch | AB9MFP 2DYL510 "16x25x1016 "25 "2€58.42
MÁY XỬ LÝ KHÍ 2DYL9 M3 Cube Filter 2 Túi 20 x 20 x 10 Inch | AB9MFT 2DYL910 "20x20x1020 "20 "2€135.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc hình khối 2GFD2 M3 2 túi 20 "x 25" x 15 "
€78.00 /đơn vị