AIR HANDLER Bộ lọc hình khối 2DYD8 M3 3 túi 24 x 24 x 10 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc hình khối M3 Multipocket |
Air Flow | 500 giờ chiều |
Kháng chiến cuối cùng | 1.00 "WC |
Kháng chiến ban đầu | 0.22 "WC |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Độ sâu danh nghĩa | 10 " |
Kích thước bộ lọc danh nghĩa | 24x24x10 |
Chiều cao danh nghĩa | 24 " |
Đường kính ngoài | 24 " |
Số túi | 3 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 61.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 549.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.55 |
Mã HS | 8421398090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu danh nghĩa | Kích thước bộ lọc danh nghĩa | Chiều cao danh nghĩa | Đường kính ngoài | Số túi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2DYF6 | 15 " | 20x20x15 | 20 " | 20 " | 3 | €136.78 | |
2DYG5 | 15 " | 24x24x15 | 24 " | 24 " | 3 | €169.80 | |
2DYK6 | 10 " | 12x24x10 | 12 " | 24 " | 2 | €56.25 | |
2DYL1 | 10 " | 16x20x10 | 16 " | 20 " | 2 | €62.34 | |
2DYL5 | 10 " | 16x25x10 | 16 " | 25 " | 2 | €58.42 | |
2DYL9 | 10 " | 20x20x10 | 20 " | 20 " | 2 | €135.77 | |
2DYN9 | 10 " | 24x24x10 | 24 " | 24 " | 2 | €71.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.