Aiphone Lef-10s | Gọi Audio Master Station 20 dây dẫn | 36tr32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIPHONE LEF-10S Gọi Audio Master Station 20 Dây | AH7GUX 36TR32

AIPHONE Bộ dẫn âm thanh tổng thể cuộc gọi LEF-10S 20 dây dẫn

Trong kho
Khoản mục: AH7GUX phần: LEF-10STham chiếu chéo: 36TR32
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
€728.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGọi Audio Master Station
Độ sâu7.5
Chiều cao2.187
Nguồn điện12 VDC
KiểuTrong nhà
điện áp12 VDC
Loại dâyLá chắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoảng cách (Ft.) @ 18AWG: 1600
  • Chiều cao trạm cửa (In.): 2-3 / 16
  • Chiều rộng ga cửa (In.): 8-1 / 8
  • Độ sâu trạm cửa (In.): 7-1 / 2
  • Độ sâu chính (In.): 2-3 / 16
  • Chiều cao chính (In.): 8-1 / 8
  • Chiều rộng chính (In.): 7-1 / 2
  • Dây dẫn dây: 20 dây dẫn
  • Khoảng cách (Ft.) @ 22AWG: 650

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoNguồn điệnđiện ápLoại dâyGiá cả
AIPHONE LEF-10C Call Audio Master Station LE Series | AH7GUZ 36TR34 LEF-10C7.875312 VDC12 VDCLá chắn€716.70
AIPHONE LEF-5C Trạm tổng âm thanh cuộc gọi | AH7GVF 36TR42 LEF-5C7.875312 VDC12 VDCLá chắn€536.27
AIPHONE LEF-3L Gọi Audio Master Station 12 Dây | AH7GVL 36TR48 LEF-3L5.6252.12512 VDC12 VDC22 AWG€465.78
AIPHONE LEF-3C Gọi Audio Master Station 12VDC | AH7GWC 36TR64 LEF-3C6212 VDC12 VDCLá chắn€445.49
AIPHONE LEM-3 Trạm âm thanh cuộc gọi 650 feet | AH7GWN 36TR74 LEM-35.6252.12512 VAC12 VAC22 AWG€293.12
AIPHONE TD-1H/B Call Audio Master Station 6 Dây | AH7GXE 36TR91 TD-1H / B3-15/162.87512 VDC12 VDCLá chắn€263.87
AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 feet | AH7GXP 36TT01 LEM-15.18726 VAC6 VAC22 AWG€242.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIPHONE Bộ dẫn âm thanh tổng thể cuộc gọi LEF-10S 20 dây dẫn
€728.46 /đơn vị