Aiphone Lem-3 | Gọi Trạm Master Audio 650 Feet | 36tr74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIPHONE LEM-3 Trạm âm thanh cuộc gọi 650 feet | AH7GWN 36TR74

AIPHONE Trạm tổng thể âm thanh cuộc gọi LEM-3 650 Feet

Trong kho
Khoản mục: AH7GWN phần: LEM-3Tham chiếu chéo: 36TR74
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
€293.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGọi Audio Master Station
Độ sâu5.625
Chiều cao2.125
Nguồn điện12 VAC
KiểuTrong nhà
điện áp12 VAC
Loại dây22 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoảng cách (Ft.) @ 18AWG: 1570
  • Chiều cao trạm cửa (In.): 2-1 / 8
  • Chiều rộng ga cửa (In.): 7-1 / 16
  • Độ sâu trạm cửa (In.): 5-5 / 8
  • Độ sâu chính (In.): 2-1 / 8
  • Chiều cao chính (In.): 7-1 / 16
  • Chiều rộng chính (In.): 5-5 / 8
  • Dây dẫn dây: 2 dây dẫn
  • Khoảng cách (Ft.) @ 22AWG: 650

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoNguồn điệnđiện ápLoại dâyGiá cả
AIPHONE LEF-10S Gọi Audio Master Station 20 Dây | AH7GUX 36TR32 LEF-10S7.52.18712 VDC12 VDCLá chắn€728.46
AIPHONE LEF-10C Call Audio Master Station LE Series | AH7GUZ 36TR34 LEF-10C7.875312 VDC12 VDCLá chắn€716.70
AIPHONE LEF-5C Trạm tổng âm thanh cuộc gọi | AH7GVF 36TR42 LEF-5C7.875312 VDC12 VDCLá chắn€536.27
AIPHONE LEF-3L Gọi Audio Master Station 12 Dây | AH7GVL 36TR48 LEF-3L5.6252.12512 VDC12 VDC22 AWG€465.78
AIPHONE LEF-3C Gọi Audio Master Station 12VDC | AH7GWC 36TR64 LEF-3C6212 VDC12 VDCLá chắn€445.49
AIPHONE TD-1H/B Call Audio Master Station 6 Dây | AH7GXE 36TR91 TD-1H / B3-15/162.87512 VDC12 VDCLá chắn€263.87
AIPHONE LEM-1 Call Audio Master Station 1570 feet | AH7GXP 36TT01 LEM-15.18726 VAC6 VAC22 AWG€242.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIPHONE Trạm tổng thể âm thanh cuộc gọi LEM-3 650 Feet
€293.12 /đơn vị