Westward 33m361 | Khớp nối vạn năng 3/8 X 3/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TÂY 33M361 Khớp nối đa năng 3/8 x 3/4 In | AC6FPC

WESTWARD Khớp nối đa năng 33M361 3/8 x 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC6FPC phần: 33M361
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
€16.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhổ cập chung
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúcTiếng Ba Lan đầy đủ
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207906000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểGiá cả
WESTWARD 45J215 Ổ đĩa khớp 3/4 inch đa năng 4-5/16 In | AD6HDL 45J2153 / 4 "Đánh bóng đầy đủ34 5 / 16 "€48.22
WESTWARD 45J259 Universal Joint 1 Inch Drive 5-5 / 8 In | AD6HFG 45J2591"Đánh bóng đầy đủ35.625 "€85.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Khớp nối đa năng 33M361 3/8 x 3/4 In
€16.43 /đơn vị