Phanh Caster Bao gồm: Có , Phạm vi xếp hạng tải bánh xe: Lớn hơn 6000 lb. , Nhóm sản phẩm bánh xe đẩy: Bánh xe xoay với Khóa định hướng 4 vị trí và phanh , Nhiệt độ Caster. Phạm vi có sẵn: Có , Loại bánh xe: Xoay , Chất liệu bánh xe: Thép giả , Hình dạng bánh xe: Tiêu chuẩn , Màu lõi: Gói Bạc , Vật liệu cốt lõi: Thép giả , Máy đo độ cứng: 179 BHN , Dẫn mở rộng: Không , Kết thúc khung: men xám , Nguyên liệu khung: Thép giả , Khoảng cách lỗ bu lông bên trong: 7 x 7 " , Loại khóa: Khóa định hướng 4 vị trí , Gắn Bolt Dia.: 5 / 8 " , Không đánh dấu: Không , Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài: 7 x 7 " , Kích thước tấm: 8-1/2 x 8-1/2" , Độ dày tấm: 0.625 " , Loại tấm: D , Đường đua: Con lăn chính xác cứng , Bán kính xoay: 0" , Nhiệt độ. Phạm vi: -40 độ đến 250 độ F , Vòng bi bánh xe: Con lăn thon chính xác , Màu bánh xe: Trong sáng , Chất liệu bánh xe: Thép giả