Aiphone Da-4ds | Trạm Cửa 6-7/8 | 36tr87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trạm Cửa AIPHONE DA-4DS 6-7/8 | AH7GXA 36TR87

AIPHONE Trạm cửa DA-4DS 6-7 / 8

Trong kho
Khoản mục: AH7GXA phần: DA-4DSTham chiếu chéo: 36TR87
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
€260.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm cửa
Độ sâu4.25
Chiều cao6.875
Nguồn điện12 VAC
KiểuTrong nhà / ngoài trời
điện áp15 VAC
Loại dâyKhông được bảo vệ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Quốc giaTH

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoảng cách (Ft.) @ 18AWG: 1020
  • Chiều cao trạm cửa (In.): 6-7 / 8
  • Chiều rộng ga cửa (In.): 3-15 / 16
  • Độ sâu trạm cửa (In.): 4-1 / 4
  • Độ sâu chính (In.): 6-7 / 8
  • Chiều cao chính (In.): 3-15 / 16
  • Chiều rộng chính (In.): 4-1 / 4
  • Dây dẫn dây: 2 dây dẫn
  • Khoảng cách (Ft.) @ 22AWG: 360

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoNguồn điệnđiện ápLoại dâyGiá cả
Trạm Cửa AIPHONE AX-DVF-P 11-5/8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,470.33
Trạm Cửa AIPHONE AX-DV-P 9-5/8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,389.52
Trạm cửa AIPHONE AX-DVF 9-11/16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€962.47
Trạm cửa AIPHONE AX-DV 7-11/16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€1,090.82
Trạm cửa AIPHONE IE-SSR Sản phẩm | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----€737.22
Trạm Cửa AIPHONE LE-SSR Sản phẩm | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----€655.86
Trạm Cửa AIPHONE LE-SS/A | AH7GVE 36TR41 LE-SS / A-----€556.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIPHONE Trạm cửa DA-4DS 6-7 / 8
€260.23 /đơn vị