Aiphone Axe-dv | Trạm Cửa 7-11/16 | 36tr17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Trạm cửa AIPHONE AX-DV 7-11/16 | AH7GUG 36TR17

AIPHONE Trạm cửa AX-DV 7-11 / 16

Trong kho
Khoản mục: AH7GUG phần: AX-DVTham chiếu chéo: 36TR17

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€1,090.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrạm cửa
Độ sâu1
Chiều cao7-11/16
Nguồn điện24 VDC
KiểuTrong nhà / ngoài trời
điện áp24 VDC
Loại dâyCAT-5e

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Quốc giaTH

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao trạm cửa (In.): 7-11 / 16
  • Chiều rộng ga cửa (In.): 3-15 / 16
  • Độ sâu trạm cửa (In.): 1
  • Độ sâu chính (In.): 7-11 / 16
  • Chiều cao chính (In.): 3-15 / 16
  • Chiều rộng chính (In.): 1
  • Dây dẫn: CAT-5e

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoNguồn điệnđiện ápLoại dâyGiá cả
Trạm Cửa AIPHONE AX-DVF-P 11-5/8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-P1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,470.33
Trạm Cửa AIPHONE AX-DV-P 9-5/8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,389.52
Trạm cửa AIPHONE AX-DVF 9-11/16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€962.47
Trạm cửa AIPHONE IE-SSR Sản phẩm | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----€737.22
Trạm Cửa AIPHONE LE-SSR Sản phẩm | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----€655.86
Trạm Cửa AIPHONE LE-SS/A | AH7GVE 36TR41 LE-SS / A-----€556.93
Trạm gắn cửa AIPHONE LS-NVP/C | AH7GWG 36TR68 LS-NVP / C-----€453.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIPHONE Trạm cửa AX-DV 7-11 / 16
€1,090.82 /đơn vị