ADVANCE TABCO Bàn làm việc KMS-309, Kích thước 108 X 30 inch 16 Ga 304 Ss Top
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc |
Trọng lượng tàu (kg) | 87.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 102.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 274.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu bề mặt làm việc | Độ sâu | Loại cạnh | Bàn làm việc lắp ráp | Chiều cao | Tải trọng | Vật chất | Độ dày hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS - 306-GR | 14 ga. Thép không gỉ | 30 " | Vuông không nhỏ giọt | Chưa lắp ráp | 35.5 " | 1350 lb | 14 ga. Thép không gỉ | 2" | €3,561.93 | RFQ
| |
VLG - 306 | Thép không gỉ | 30 " | Nhảm nhí | Lắp ráp | 35.5 " | 525 lb | Thép không gỉ | 1.5 " | €2,866.24 | RFQ
| |
HK-SS-304 | Thép không gỉ | 30 " | Nhảm nhí | Lắp ráp | 35 " | 500 lb | Thép không gỉ | 1.5 " | €4,935.60 | ||
CK-SS-304M | Thép không gỉ | 30 " | Nhảm nhí | Lắp ráp | 35 " | 500 lb | Thép không gỉ | 1.5 " | €5,314.73 | ||
SS-366 | Thép không gỉ | 36 " | Nhảm nhí | Chưa lắp ráp | 35.5 " | 450 lb | Thép không gỉ | 1.5 " | €2,861.43 | RFQ
| |
CK-SS-305M | Thép không gỉ | 30 " | Nhảm nhí | Lắp ráp | 35 " | 562 lb | Thép không gỉ | 1.5 " | €5,359.52 | ||
KLG-305 | Thép không gỉ | 30 " | Nhảm nhí | Lắp ráp | 35.5 " | 562 lb | Thép không gỉ | 1.5 " | €1,871.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.