ADVANCE TABCO VSS - Bàn làm việc 306-GR Không có cạnh nhỏ giọt 72x30x2 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc |
Màu | Tự nhiên |
Độ sâu | 30 " |
Loại cạnh | Vuông không nhỏ giọt |
Kết thúc | Satin |
bảng màu | Gói Bạc |
Chiều cao | 35.5 " |
Loại chân | Sảnh |
Tải trọng | 1350 lb |
Vật chất | 14 ga. Thép không gỉ |
Độ dày hàng đầu | 2" |
Chiều rộng | 72 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | 14 ga. Thép không gỉ |
Bàn làm việc lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Trọng lượng tàu (kg) | 56.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu bề mặt làm việc | Độ sâu | Loại cạnh | Bàn làm việc lắp ráp | Chiều cao | Tải trọng | Vật chất | Độ dày hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLG - 306 | Thép không gỉ | 30 " | Nhảm nhí | Lắp ráp | 35.5 " | 525 lb | Thép không gỉ | 1.5 " | €2,732.98 | RFQ
| |
HK-SS-304 | Thép không gỉ | 30 " | Nhảm nhí | Lắp ráp | 35 " | 500 lb | Thép không gỉ | 1.5 " | €4,546.50 | ||
CK-SS-304M | Thép không gỉ | 30 " | Nhảm nhí | Lắp ráp | 35 " | 500 lb | Thép không gỉ | 1.5 " | €4,895.73 | ||
SS-366 | Thép không gỉ | 36 " | Nhảm nhí | Chưa lắp ráp | 35.5 " | 450 lb | Thép không gỉ | 1.5 " | €2,587.31 | RFQ
| |
CK-SS-305M | Thép không gỉ | 30 " | Nhảm nhí | Lắp ráp | 35 " | 562 lb | Thép không gỉ | 1.5 " | €4,936.98 | ||
KLG-305 | Thép không gỉ | 30 " | Nhảm nhí | Lắp ráp | 35.5 " | 562 lb | Thép không gỉ | 1.5 " | €1,893.91 | ||
VLG - 304 | Thép không gỉ | 30 " | Nhảm nhí | Lắp ráp | 35.5 " | 500 lb | Thép không gỉ | 1.5 " | €2,407.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.