OSG Tay Carbide Bur, 14 độ bao gồm hình dạng góc
Phong cách | Mô hình | Số giao dịch | góc | Dao cắt Dia. | Chiều dài cắt | Tối đa RPM | Chiều dài tổng thể | Vật liệu chân | Kích thước chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 807-2362 | SL-1 | 14 Degrees | 6.00mm | 16mm | 75,000 | 50mm | Cacbua | 6" | €37.13 | |
B | 807-2500 | SL-1 | 14 Degrees | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 70,000 | 2" | Cacbua | 1 / 4 " | €37.60 | |
C | 907-2362 | SL-1 | 14 Degrees | 6.00mm | 16mm | 75,000 | 50mm | Cacbua | 6" | €33.13 | |
C | 907-2500 | SL-1 | 14 Degrees | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 70,000 | 2" | Cacbua | 1 / 4 " | €33.65 | |
C | 907-3125-60 | SL-2 | 14 Degrees | 8.00mm | 22mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | €38.96 | |
C | 907-3125 | SL-2 | 14 Degrees | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 65,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €39.24 | |
B | 807-3125 | SL-2 | 14 Degrees | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 65,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €42.54 | |
B | 807-3125-60 | SL-2 | 14 Degrees | 8.00mm | 22mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | €43.52 | |
C | 907-3750 | SL-3 | 14 Degrees | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €42.83 | |
C | 907-3750-60 | SL-3 | 14 Degrees | 9.00mm | 26mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | €42.95 | |
B | 807-3750-60 | SL-3 | 14 Degrees | 9.00mm | 26mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | €50.41 | |
B | 807-3750 | SL-3 | 14 Degrees | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €49.18 | |
D | 887-3750 | SL-3A | - | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €62.21 | |
E | 867-3750-60 | SL-3L6 | - | 9.00mm | 26mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | €75.11 | |
F | 967-3750 | SL-3L6 | - | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 63,000 | 6" | HSS | 1 / 4 " | €54.51 | |
E | 867-3750 | SL-3L6 | - | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | 63,000 | 6" | HSS | 1 / 4 " | €76.43 | |
G | 887-3750-60 | SL-3MA | - | 9.00mm | 27mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | €62.76 | |
C | 907-5000-60 | SL-4 | 14 Degrees | 12.00mm | 28mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | €62.33 | |
B | 807-5000-60 | SL-4 | 14 Degrees | 12.00mm | 28mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | €74.48 | |
B | 807-5000 | SL-4 | 14 Degrees | 1 / 2 " | 1.125 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €73.13 | |
C | 907-5000 | SL-4 | 14 Degrees | 1 / 2 " | 1.125 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €64.79 | |
D | 887-5000-60 | SL-4MA | - | 12.00mm | 29mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | €95.93 | |
C | 907-6250-60 | SL-5 | 14 Degrees | 16.00mm | 33mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6" | €115.42 | |
C | 907-6250 | SL-5 | 14 Degrees | 5 / 8 " | 1 5 / 16 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €115.42 | |
B | 807-6250-60 | SL-5 | 14 Degrees | 16.00mm | 33mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6" | €127.50 | |
B | 807-6250 | SL-5 | 14 Degrees | 5 / 8 " | 1 5 / 16 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €128.45 | |
D | 887-5000 | SL-5A | - | 1 / 2 " | 1.125 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €95.83 | |
E | 867-5000-60 | SL-5L6 | - | 12.00mm | 28mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | €92.15 | |
E | 867-5000 | SL-5L6 | - | 1 / 2 " | 1.125 " | 50,000 | 6" | HSS | 1 / 4 " | €93.86 | |
F | 967-5000 | SL-5L6 | - | 1 / 2 " | 1.125 " | 50,000 | 6" | HSS | 1 / 4 " | €84.12 | |
D | 887-6250-60 | SL-5MA | - | 16.00mm | 33mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6" | €171.20 | |
D | 887-6250 | SL-6A | - | 5 / 8 " | 1 5 / 16 " | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €171.20 | |
C | 907-7500 | SL-7 | - | 3 / 4 " | 1.5 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €165.78 | |
B | 807-7500 | SL-7 | - | 3 / 4 " | 1.5 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €181.03 | |
C | 907-7500-60 | SL-7 | 14 Degrees | 19.00mm | 38mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6" | €166.20 | |
B | 807-7500-60 | SL-7 | 14 Degrees | 19.00mm | 38mm | 40,000 | 50mm | HSS | 6" | €181.03 | |
D | 887-7500 | SL-7A | - | 3 / 4 " | 1.5 " | 30,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | €242.76 | |
D | 887-7500-60 | SL-7A | - | 19.00mm | 38mm | 40,000 | 152mm | HSS | 6" | €260.78 | |
H | 920-0007 | SL-53 | - | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 75,000 | 1.5 " | Cacbua | 1 / 8 " | €36.97 | |
I | 820-0007 | SL-53 | - | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 75,000 | 1.5 " | Cacbua | 1 / 8 " | €37.54 | |
J | 800-8012-30 | SM-42 | 14 Degrees | 3.00mm | 11mm | 80,000 | 50mm | Cacbua | 6" | €16.91 | |
K | 900-9012-30 | SM-42 | 14 Degrees | 3.00mm | 11mm | 80,000 | 50mm | Cacbua | 6" | €15.26 | |
J | 800-8012 | SM-42 | 7 Degrees | 1 / 8 " | 7 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | Cacbua | 1 / 8 " | €16.91 | |
K | 900-9012 | SM-42 | 14 Degrees | 1 / 8 " | 7 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | Cacbua | 1 / 8 " | €15.07 | |
H | 920-0007-30 | SM-53 | 16 Degrees | 4.00mm | 12mm | 80,000 | 50mm | Cacbua | 6" | €36.28 | |
I | 820-0007-30 | SM-53 | 16 Degrees | 4.00mm | 12mm | 80,000 | 50mm | Cacbua | 6" | €38.12 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bình gạn cà phê Airpots và Urns
- Trung tâm khớp nối hàm
- Phụ kiện phích cắm thử nghiệm khí nén
- Ống nhựa ABS
- Tay cầm đuốc hàn
- Thiết bị chuyển mạch
- Bàn hàn và phụ kiện
- Đinh tán
- chấn lưu
- Thiết bị trung tâm
- TORNADO Máy đốt lửa tự hành
- CHAINFLEX Cáp dữ liệu, 6 Amps tối đa
- BUSSMANN Ô tô Flasher 12v Silver
- ZIP UP Phim bảo vệ thảm, chiều dài 200 feet
- KLEIN TOOLS Khóa Hex Journeyman
- APPROVED VENDOR Vòng đệm phụ kiện tương thích 8 "Tri Clover
- CALBRITE Dây đeo hai lỗ bằng thép không gỉ
- WESTWARD Lắp ráp nút
- WEG Khối ức chế