vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 907-5000-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 12mm RH Cắt | AH3ZUA 33ZU12

OSG 907-5000-60 Cacbua Bur Đường kính cắt 12mm RH Cut

Trong kho
Khoản mục: AH3ZUA phần: 907-5000-60Tham chiếu chéo: 33ZU12
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
€63.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc14 Degrees
Dao cắt Dia.12.00mm
Loại cạnh cắtTay Phải
Chiều dài cắt28mm
Tối đa RPM55,000
Chiều dài tổng thể50mm
Vật liệu chânHSS
Kích thước chân6"
Hình dạngGóc bao gồm 14 độ
Số giao dịchSL-4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố giao dịchgócDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânGiá cả
OSG 807-2362 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 6 mm RH Cut | AH3ZQX 33ZT62 807-2362SL-114 Degrees6.00mm16mm75,00050mmCacbua6"€37.67
OSG 807-2500 Carbide Bur 14 độ Góc bao gồm 1/4 inch | AH3ZQY 33ZT63 807-2500SL-114 Degrees1 / 4 "5 / 8 "70,0002"Cacbua1 / 4 "€37.67
OSG 807-3125 Carbide Bur 14 độ Góc bao gồm 5/16 inch | AH3ZQZ 33ZT64 807-3125SL-214 Degrees5 / 16 "7 / 8 "65,0002"HSS1 / 4 "€44.27
OSG 807-3125-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 8 mm RH Cut | AH3ZRA 33ZT65 807-3125-60SL-214 Degrees8.00mm22mm65,00050mmHSS6"€44.27
OSG 807-3750 Carbide Bur 14 độ Góc đã bao gồm 3/8 inch | AH3ZRB 33ZT66 807-3750SL-314 Degrees3 / 8 "1 1 / 16 "63,0002"HSS1 / 4 "€49.18
OSG 807-3750-60 Mũi khoan cacbua Đường kính cắt 9mm RH Cut | AH3ZRC 33ZT67 807-3750-60SL-314 Degrees9.00mm26mm65,00050mmHSS6"€51.32
OSG 807-5000 Carbide Bur 14 độ Góc bao gồm 1/2 inch | AH3ZRD 33ZT68 807-5000SL-414 Degrees1 / 2 "1.125 "50,0002"HSS1 / 4 "€73.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 907-5000-60 Cacbua Bur Đường kính cắt 12mm RH Cut
€63.43 /đơn vị