LITHONIA LIGHTING Đèn khẩn cấp WLTU Wet Loc Incdst Grey
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn khẩn cấp |
Loại Pin | Chì canxi |
Thời gian chiếu sáng khẩn cấp | 90 min. |
Chiều cao | 13.5 " |
Màu nhà ở | màu xám |
Vật liệu vỏ | Nhựa nhiệt dẻo |
Điện áp đầu vào | 120/277 |
Loại đèn | Sợi đốt |
Đèn Watts | 10 |
Chiều dài | 14 " |
Gắn kết | Tường |
Số đầu đèn | 2 |
Số lượng đèn | 2 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 41 đến 122 độ F |
Bảo vệ tùy chọn | 4PG68 |
Điện áp đầu ra | 6 |
UPC | 730337498927 |
Chính sách bảo hành | 3 năm |
Watts @ 90 phút | 14.4 |
Chiều rộng | 11.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.57 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.92 |
Mã HS | 9405103000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn kết | Loại Pin | Chiều cao | Số lượng đèn | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Điện áp đầu ra | Chính sách bảo hành | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELT618NY | Tường | Cadmium niken | 14.5 " | 2 | - | 6 VDC | 3 năm | 3" | €186.06 | ||
ELT627NY | Tường | Cadmium niken | 15.5 " | 3 | - | 6 VDC | 3 năm | 4.5 " | €170.82 | ||
ELT1250NY | Tường | Canxi chì kín | 15.5 " | 3 | - | 12 VDC | 3 năm | 4.5 " | €268.24 | ||
WLTU ÔNG GY | Tường | Chì canxi | 5.625 " | 2 | 68 đến 122 độ F | 6 | 3 năm | 4.25 " | €183.32 | ||
LED WLTU | Tường | Cadmium niken | 13.5 " | 2 | 32 đến 122 độ F | 9.6 | 5 năm | 10 " | €401.42 | ||
ELSQ | Trần / Tường | Chì canxi | 10.375 " | 1 | 16 đến 32 độ C | 6 VDC | 3 năm | 3.5 " | €253.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.