Yankee 335-0.041 | Mũi doa Sản xuất L Mũi doa 0.0410 In | 20d144 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

YANKEE 335-0.041 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0410 In | AB4RBE 20D144

YANKEE 335-0.041 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0410 In

Trong kho
Khoản mục: AB4RBE Mẫu: 335-0.041Tham chiếu chéo: 20D144
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
€39.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa mâm cặp
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.041 "
Loại thứ nguyênDây điện
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo1 / 2 "
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể1 5 / 8 "
ChânSảnh
Chân Địa.0.041 "
Kích thước chân0.041 "
Loại chânSảnh
Kích thước máy#59
Kích thước dây59

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8207600035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểTương đương thập phânLoại thứ nguyênChân Địa.Kích thước chânKích thước máyKích thước dâyChiều dài sáoGiá cả
YANKEE 335-0.0394 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0394 In | AB4RBC 20D142 335-0.03941 5 / 8 "0.0394 "metric0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "€36.92
YANKEE 335-0.04 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0400 In | AB4RBD 20D143 335-0.041 5 / 8 "0.04 "Dây điện0.04 "0.04 "#60601 / 2 "€39.77
YANKEE 335-0.042 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0420 In | AB4RBF 20D145 335-0.0421 5 / 8 "0.042 "Dây điện0.042 "0.042 "#58581 / 2 "€39.77
YANKEE 335-0.043 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0430 In | AB4RBG 20D146 335-0.0431 3 / 4 "0.043 "Dây điện0.043 "0.043 "#57571 / 2 "€39.77
YANKEE 335-0.0465 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0465 In | AB4RBH 20D147 335-0.04651 3 / 4 "0.0465 "Dây điện0.046 "0.046 "#56561 / 2 "€39.77
YANKEE 335-0.0469 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0469 In | AB4RBJ 20D148 335-0.04691 3 / 4 "0.0469 "Inch phân số0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "€39.77
YANKEE 335-0.052 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0520 In | AB4RBK 20D149 335-0.0521 7 / 8 "0.052 "Dây điện0.052 "0.052 "#55551 / 2 "€39.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YANKEE 335-0.041 Mũi doa Sản xuất Mũi doa L 0.0410 In
€39.77 /đơn vị