Acuity Lithonia Elt618ny | 2xlg1 | Đèn khẩn cấp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ACUITY LITHONIA ELT618NY Đèn khẩn cấp 9w 14-1/2 Inch H 10 Inch L Chiều rộng 3 inch | AC3YEY 2XLG1

LITHONIA LIGHTING Đèn khẩn cấp ELT618NY 9w 14-1 / 2 inch H 10 inch L 3 inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AC3YEY phần: ELT618NYTham chiếu chéo: 2XLG1
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
€186.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn khẩn cấp
Loại PinCadmium niken
Thời gian chiếu sáng khẩn cấp90 min.
Chiều cao14.5 "
Màu nhà ởtrắng
Vật liệu vỏ20 ga. Thép
Điện áp đầu vào120/277
Loại đènhalogen
Đèn Watts9
Chiều dài10 "
Gắn kếtTường
Số đầu đèn2
Số lượng đèn2
Điện áp đầu ra6 VDC
UPC745974325536
Chính sách bảo hành3 năm
Watts @ 90 phút18
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.11
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS9405106020
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đèn đầu có thể điều chỉnh (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtLoại PinChiều caoSố lượng đènNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐiện áp đầu raChính sách bảo hànhChiều rộngGiá cả
ACUITY LITHONIA ELT627NY Đèn khẩn cấp 9w 15-1/2 Inch H Chiều dài 15 inch | AC3YEZ 2XLG2 ELT627NYTườngCadmium niken15.5 "3-6 VDC3 năm4.5 "€170.82
ACUITY Đèn khẩn cấp LITHONIA ELT1250NY 12w 15-1/2 Inch H Chiều dài 15 inch | AC3YFA 2XLG3 ELT1250NYTườngCanxi chì kín15.5 "3-12 VDC3 năm4.5 "€268.24
ACUITY LITHONIA WLTU MR GY Đèn khẩn cấp Wet Loc Halogen Grey | AD6MNT 46C220 WLTU ÔNG GYTườngChì canxi5.625 "268 đến 122 độ F63 năm4.25 "€183.32
ACUITY LITHONIA WLTU Đèn LED khẩn cấp Wet Loc Led Xám | AD6MNU 46C221 LED WLTUTườngCadmium niken13.5 "232 đến 122 độ F9.65 năm10 "€401.42
ACUITY LITHONIA WLTU Đèn khẩn cấp Wet Loc Incdst Grey | AD6MNV 46C222 WLTUTườngChì canxi13.5 "241 đến 122 độ F63 năm11.5 "-
RFQ
ACUITY Đèn khẩn cấp LITHONIA ELSQ 10w 10-3/8in H | AD9CGA 4PG73 ELSQTrần / TườngChì canxi10.375 "116 đến 32 độ C6 VDC3 năm3.5 "€253.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITHONIA LIGHTING Đèn khẩn cấp ELT618NY 9w 14-1 / 2 inch H 10 inch L 3 inch Chiều rộng
€186.06 /đơn vị