LITHONIA LIGHTING VW42L M6 Cố định kín hơi Cfl 42 W Wall
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cố định hơi chặt chẽ |
Công suất cố định | 42 |
Chiều cao | 8.75 " |
Hoàn thiện nhà ở | màu xám |
Vật liệu vỏ | Nhôm đúc |
Đèn bao gồm | Có |
Số lượng đèn | 1 |
Loại đèn | Huỳnh quang compact |
Đèn Watts | 42 |
Chiều dài | 11.875 " |
Loại ống kính | Quả cầu thủy tinh trong suốt |
Gắn kết | Tường |
điện áp | 120 |
Chiều rộng | 5.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.41 |
Chiều cao tàu (cm) | 41.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.91 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.07 |
Mã HS | 9405408000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Đèn Watts | Công suất cố định | Chiều cao | Chiều dài | Loại ống kính | Gắn kết | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL | 17 | 34W | 4.75 " | 28 " | polycarbonate | Bề mặt | 120 để 277 | 7" | €203.02 | RFQ
| |
VC150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9" | Quả cầu thủy tinh trong suốt | Trần Nhà | 120 | 4.5 " | €56.92 | ||
VP150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9.875 " | Quả cầu thủy tinh trong suốt | mặt dây chuyền | 120 | 4.5 " | - | RFQ
| |
VW150I M12 | 150 | 150 | 7.25 " | 10 " | Quả cầu thủy tinh trong suốt | Tường | 120 | 4.5 " | €82.39 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.