LITHONIA LIGHTING FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL Thiết bị cố định kín hơi T8 34w 120-277v
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cố định hơi chặt chẽ |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 độ đến 25 độ C |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | Bắt đầu chương trình điện tử |
Loại cố định | công nghiệp |
Công suất cố định | 34W |
Chiều cao | 4.75 " |
Hoàn thiện nhà ở | Độ Bóng Cao, Men Trắng Nướng |
Vật liệu vỏ | Sợi thủy tinh |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | T8 |
Đèn Watts | 17 |
Chiều dài | 28 " |
Loại ống kính | polycarbonate |
Gắn kết | Bề mặt |
Ống kính thay thế | BMPCL |
điện áp | 120 để 277 |
Chiều rộng | 7" |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 72.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 9405103000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đèn Watts | Công suất cố định | Chiều cao | Chiều dài | Loại ống kính | Gắn kết | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9" | Quả cầu thủy tinh trong suốt | Trần Nhà | 120 | 4.5 " | €56.92 | ||
VP150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9.875 " | Quả cầu thủy tinh trong suốt | mặt dây chuyền | 120 | 4.5 " | - | RFQ
| |
VW150I M12 | 150 | 150 | 7.25 " | 10 " | Quả cầu thủy tinh trong suốt | Tường | 120 | 4.5 " | €82.39 | ||
VW42L M6 | 42 | 42 | 8.75 " | 11.875 " | Quả cầu thủy tinh trong suốt | Tường | 120 | 5.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.