LITHONIA LIGHTING VP150I M12 Bộ cố định hơi kín bao gồm Mặt dây chuyền 150 W
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cố định hơi chặt chẽ |
Công suất cố định | 150 |
Chiều cao | 4.5 " |
Hoàn thiện nhà ở | màu xám |
Vật liệu vỏ | Nhôm đúc |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 1 |
Loại đèn | Sợi đốt |
Đèn Watts | 150 |
Chiều dài | 9.875 " |
Loại ống kính | Quả cầu thủy tinh trong suốt |
Gắn kết | mặt dây chuyền |
điện áp | 120 |
Chiều rộng | 4.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.57 |
Mã HS | 9405408000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Đèn Watts | Công suất cố định | Chiều cao | Chiều dài | Loại ống kính | Gắn kết | điện áp | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM2 2 17 BMPCL MVOLT GEB10IS PLCL | 17 | 34W | 4.75 " | 28 " | polycarbonate | Bề mặt | 120 để 277 | 7" | €203.02 | RFQ
| |
VC150I M12 | 150 | 150 | 4.5 " | 9" | Quả cầu thủy tinh trong suốt | Trần Nhà | 120 | 4.5 " | €56.92 | ||
VW150I M12 | 150 | 150 | 7.25 " | 10 " | Quả cầu thủy tinh trong suốt | Tường | 120 | 4.5 " | €82.39 | ||
VW42L M6 | 42 | 42 | 8.75 " | 11.875 " | Quả cầu thủy tinh trong suốt | Tường | 120 | 5.75 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.