LITHONIA LIGHTING LA 2 96 T8 MVOLT GEB10IS Lịch thi đấu Nhiệm vụ chung
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 32 đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | điện tử |
Đầu nối kênh | Vít kết hợp trên tấm kết thúc / đầu nối kênh |
Chiều rộng kênh | 5" |
Loại cố định | Dòng tiêu chuẩn mục đích chung |
Công suất cố định | 100 |
Chiều cao | 4" |
Hoàn thiện nhà ở | Độ Bóng Cao, Men Trắng Nướng |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | F96T8 |
Đèn Watts | 57 |
Chiều dài | 96 " |
Mã đối sánh | LÀ |
Gắn kết | Riêng lẻ hoặc theo hàng, Trực tiếp đến Bề mặt hoặc Bị treo |
Loại phản xạ | Khẩu độ |
Mục đèn đề xuất Số | 1NZ23 |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 247.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 31.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.87 |
Mã HS | 9405408000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn kết | Số lượng chấn lưu | Loại cố định | Loại phản xạ | Chiều rộng | Công suất cố định | Chiều cao | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJS 2 96T8 MVOLT GEB10IS | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo | 1 | Dòng cao cấp mục đích chung | Không có khẩu độ | 12 " | 104 | 4.25 " | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | €206.08 | RFQ
| |
L2 96 T8 MVOLT GEB10IS | Riêng lẻ hoặc theo hàng, Trực tiếp đến Bề mặt hoặc Bị treo | 1 | Dòng tiêu chuẩn mục đích chung | Không có khẩu độ | 12 " | 100 | 4" | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn | €210.17 | RFQ
| |
EJA 4 96T8 MVOLT GEB10IS | Hàng hoặc Cá nhân, Bề mặt hoặc Bị treo | 2 | Dòng cao cấp mục đích chung | Khẩu độ | 16 " | 338 | 5.5 " | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | €502.90 | RFQ
| |
EJ 4 96T8 MVOLT GEB10IS | Hàng hoặc Cá nhân, Bề mặt hoặc Bị treo | 2 | Dòng cao cấp mục đích chung | Không có khẩu độ | 16 " | 338 | 5.5 " | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | €465.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.