Sharpe Valves Sv44834te002 | Quả cầu Vlv Lớp 800 1/4 In. Fnpt | 1prk7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SHARPE SV44834TE002 Van cầu Class 800 1/4 Inch Fnpt | AB2YBW 1PRK7

SHARPE VALVES SV44834TE002 Van cầu loại 800 1/4 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB2YBW phần: SV44834TE002Tham chiếu chéo: 1PRK7
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
€161.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cầu
Vật liệu cơ thểThép carbon rèn
Phong cách BonnetBắt vít
LớpLớp 800
Kiểu kết nốiFNPT
Xử lý vật liệuThép carbon
Loại xử lýBánh xe tay
Chiều dài đầu vào đến đầu ra3 7 / 64 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.1000 độ F
Tối đa Áp suất hơi720 psi
Tối đa Áp lực nước1975 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu gốc410 thép không gỉ
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào6-17 / 32 "
Loại gốc vanKhông tăng
Vật liệu nêm316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.31
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8481803055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài đầu vào đến đầu raKích thước đường ốngĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoGiá cả
VAN SHARPE SV44834TE003 Van cầu Class 800 3/8 Inch Fnpt | AB2YBX 1PRK8 SV44834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€169.35
VAN SHARPE SV44834TE004 Van cầu Loại 800 1/2 Inch Fnpt | AB2YBẰNG 1PRK9 SV44834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-17 / 32 "€169.35
VAN SHARPE SV44834TE006 Van cầu Class 800 3/4 Inch Fnpt | AB2YBZ 1PRL1 SV44834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "€180.13
VAN SHARPE SV44834TE010 Van cầu Class 800 1 inch Fnpt | AB2YCA 1PRL2 SV44834TE0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "€239.36
VAN SHARPE SV44834TE012 Van cầu Class 800 1-1/4 Inch Fnpt | AB2YCB 1PRL3 SV44834TE0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€458.68
VAN SHARPE SV44834TE014 Van cầu Class 800 1-1/2 Inch Fnpt | AB2YCC 1PRL4 SV44834TE0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€441.03
VAN SHARPE SV44834TE020 Van cầu Class 800 2 inch Fnpt | AB2YCD 1PRL5 SV44834TE0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€547.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARPE VALVES SV44834TE002 Van cầu loại 800 1/4 inch Fnpt
€161.84 /đơn vị