LITHONIA LIGHTING EJA 4 96T8 MVOLT GEB10IS Thiết bị cố định công nghiệp 59w
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 32 đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 2 |
Loại dằn | điện tử |
Đầu nối kênh | Vít trên tấm kết thúc |
Loại cố định | Dòng cao cấp mục đích chung |
Công suất cố định | 338 |
Chú thích | 3 |
Chiều cao | 5.5 " |
Hoàn thiện nhà ở | Độ Bóng Cao, Men Trắng Nướng |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 4 |
Loại đèn | F96T8 |
Đèn Watts | 57 |
Chiều dài | 96 " |
Máy đo kim loại | 20 |
Gắn kết | Hàng hoặc Cá nhân, Bề mặt hoặc Bị treo |
Không bao gồm | Đèn ngủ |
Loại phản xạ | Khẩu độ |
Mục đèn đề xuất Số | 1NZ23 |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.18 |
Mã HS | 9405408000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn kết | Số lượng chấn lưu | Loại cố định | Loại phản xạ | Chiều rộng | Công suất cố định | Chiều cao | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJS 2 96T8 MVOLT GEB10IS | Riêng lẻ, Hàng, Trực tiếp đến Bề mặt, Bị treo | 1 | Dòng cao cấp mục đích chung | Không có khẩu độ | 12 " | 104 | 4.25 " | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | €206.08 | RFQ
| |
L2 96 T8 MVOLT GEB10IS | Riêng lẻ hoặc theo hàng, Trực tiếp đến Bề mặt hoặc Bị treo | 1 | Dòng tiêu chuẩn mục đích chung | Không có khẩu độ | 12 " | 100 | 4" | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn | €210.17 | RFQ
| |
LA 2 96 T8 MVOLT GEB10IS | Riêng lẻ hoặc theo hàng, Trực tiếp đến Bề mặt hoặc Bị treo | 1 | Dòng tiêu chuẩn mục đích chung | Khẩu độ | 12 " | 100 | 4" | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn | €265.48 | RFQ
| |
EJ 4 96T8 MVOLT GEB10IS | Hàng hoặc Cá nhân, Bề mặt hoặc Bị treo | 2 | Dòng cao cấp mục đích chung | Không có khẩu độ | 16 " | 338 | 5.5 " | Bộ đèn huỳnh quang dòng cao cấp | €465.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.