LITHONIA LIGHTING L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Thiết bị cố định huỳnh quang Ind. Std
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | -20 đến 158 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | điện tử |
Đầu nối kênh | Vít kết hợp trên tấm kết thúc / đầu nối kênh |
Chiều rộng kênh | 4-3 / 16 " |
Loại cố định | Dòng tiêu chuẩn mục đích chung |
Công suất cố định | 146 |
Chiều cao | 4" |
Hoàn thiện nhà ở | Trắng bóng cao |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | F96T8HO |
Đèn Watts | 86 |
Chiều dài | 96 " |
Gắn kết | Riêng lẻ hoặc theo hàng, Trực tiếp đến Bề mặt hoặc Bị treo |
Loại phản xạ | Không có khẩu độ |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.89 |
Chiều rộng tàu (cm) | 32.51 |
Mã HS | 9405408000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Loại cố định | Công suất cố định | Chiều cao | Mục | Loại phản xạ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS | 50 đến 104 độ F | Dòng tiêu chuẩn mục đích chung | 146 | 4" | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn | Khẩu độ | 12 " | €357.53 | ||
AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS | 50 đến 104 độ F | Dòng T8 hạng nặng | 172 | 6.625 " | Vật cố định huỳnh quang hạng nặng | Khẩu độ | 13.38 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.