HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Phích cắm HBL28CM11, 30A, 3 pha, 120/208VAC, 4 cực, 5 dây nối đất, Màu vàng, Nylon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa phích cắm |
Màu | Màu vàng |
Kết nối | Vít đầu cuối áp suất |
Dây Dia. Phạm vi | 0.350 "-1.150" |
Đánh giá hiện tại | Các 30 |
Đường kính TCN | Vít đầu cuối áp suất |
Độ bền điện môi | Chịu được tối thiểu 2,000V |
Chiều cao | 2.75 " |
Chiều dài | 2.33 " |
Vật chất | Nylon |
Tối đa HP | 3 |
Gắn kết | Gắn dây |
NEMA Đánh giá | L21-30P |
Số lượng cực | 4 |
Số lượng dây | Nối đất 5 dây |
Nhiệt độ hoạt động. | Liên tục tối đa 75 độ. C và tối thiểu-40 độ. C không có tác động |
Giai đoạn | 3 pha WYE |
Xếp hạng điện áp | 120 / 208 VAC |
Công suất | 6240 W |
Chiều rộng | 2.33 " |
Kích thước dây | # 16 AWG đến # 8 AWG |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.