LITHONIA LIGHTING AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Bộ đèn huỳnh quang cảm ứng HD
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vật cố định huỳnh quang hạng nặng |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 50 đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | điện tử |
Đầu nối kênh | Vỏ tháp pháo gắn vào |
Chiều rộng kênh | 8" |
Loại cố định | Dòng T8 hạng nặng |
Công suất cố định | 172 |
Chiều cao | 6.625 " |
Hoàn thiện nhà ở | Trắng bóng cao |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | F96T8HO |
Đèn Watts | 86 |
Chiều dài | 96 " |
Gắn kết | Riêng lẻ hoặc theo hàng, Trực tiếp đến Bề mặt hoặc Bị treo |
Loại phản xạ | Khẩu độ |
điện áp | 120-277 |
Chiều rộng | 13.38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.32 |
Mã HS | 9405408000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | Loại cố định | Công suất cố định | Chiều cao | Mục | Loại phản xạ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 96T8HO MVOLT GEB10PS | -20 đến 158 độ F | Dòng tiêu chuẩn mục đích chung | 146 | 4" | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn | Không có khẩu độ | 12 " | €391.69 | RFQ
| |
LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS | 50 đến 104 độ F | Dòng tiêu chuẩn mục đích chung | 146 | 4" | Bộ cố định huỳnh quang dòng tiêu chuẩn | Khẩu độ | 12 " | €357.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.