Thị lực Lithonia Ibzt5 4l | Đèn huỳnh quang High Bay T5 216w | 32ja05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ACUITY LITHONIA IBZT5 4L Đèn huỳnh quang High Bay T5 216w | AG2VMN 32JA05

LITHONIA LIGHTING IBZT5 4L đèn huỳnh quang High Bay cố định T5 216w

Trong kho
Khoản mục: AG2VMN phần: IBZT5 4LTham chiếu chéo: 32JA05
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
€315.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị cố định Vịnh cao huỳnh quang
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi0 độ đến 104 độ F
Số lượng chấn lưu1
Loại dằnKhởi động được lập trình điện tử
Công suất cố định216W
Chiều cao2.375 "
Hoàn thiện nhà ởMen nướng trắng có độ bóng cao
Vật liệu vỏThép
Đèn bao gồm
Số lượng đèn4
Loại đènT5
Đèn Watts54W
Chiều dài48.125 "
Phân phối ánh sángHẹp
Gắn kếtBề mặt hoặc thân
Chiều cao lắp15 đến 40 ft.
Vật liệu phản xạAluminium
Loại phản xạMIRO 4
Không gian đến Mtg. Tỷ lệ chiều cao1
điện áp120 đến 277V
Chiều rộng13.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.99
Chiều cao tàu (cm)6.05
Chiều dài tàu (cm)122.22
Chiều rộng tàu (cm)33.66
Mã HS9405103000

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Kho lạnh với khe nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng đènSố lượng chấn lưuLoại dằnChiều dàiPhân phối ánh sángGắn kếtLoại phản xạChiều rộngGiá cả
ACUITY LITHONIA IBZ 454L WDU GEB10PS90 Đèn huỳnh quang High Bay T5 234w | AD3PNA 40L080 IBZ 454L WDU GEB10PS9042Khởi động tức thì điện tử48.125 "RộngTrần hoặc Treotrắng13.25 "€379.48
ACUITY LITHONIA IBC 454 MV Đèn huỳnh quang High Bay T5 234w | AD6QTR 48H449 MV IBC 45442điện tử47 "HẹpCápGương 412 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA IBZT5 Đèn huỳnh quang High Bay 6L T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Khởi động được lập trình điện tử48.125 "HẹpBề mặt hoặc thânMIRO 418.12 "€357.08
ACUITY LITHONIA IBZT5 4 HBBS361C Đèn huỳnh quang High Bay T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Khởi động được lập trình điện tử48.125 "HẹpBề mặt hoặc thânMIRO 413.25 "€220.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZT5 4L đèn huỳnh quang High Bay cố định T5 216w
€315.42 /đơn vị