LITHONIA LIGHTING IBC 454 MV Đèn chiếu sáng đèn huỳnh quang High Bay T5 234w
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thiết bị cố định Vịnh cao huỳnh quang |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 độ đến 104 độ F |
Số lượng chấn lưu | 2 |
Loại dằn | điện tử |
Công suất cố định | 234W |
Chiều cao | 3.75 " |
Hoàn thiện nhà ở | trắng |
Vật liệu vỏ | Thép |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 4 |
Loại đèn | T5 |
Đèn Watts | 54W |
Chiều dài | 47 " |
Phân phối ánh sáng | Hẹp |
Gắn kết | Cáp |
Vật liệu phản xạ | Aluminium |
Loại phản xạ | Gương 4 |
Không gian đến Mtg. Tỷ lệ chiều cao | 0.9 |
điện áp | 120 đến 277V |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 127 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.13 |
Mã HS | 9405103000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng đèn | Số lượng chấn lưu | Loại dằn | Chiều dài | Phân phối ánh sáng | Gắn kết | Loại phản xạ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBZ 454L WDU GEB10PS90 | 4 | 2 | Khởi động tức thì điện tử | 48.125 " | Rộng | Trần hoặc Treo | trắng | 13.25 " | €379.48 | ||
IBZT5 4L | 4 | 1 | Khởi động được lập trình điện tử | 48.125 " | Hẹp | Bề mặt hoặc thân | MIRO 4 | 13.25 " | €315.42 | ||
IBZT5 6L | 6 | 1 | Khởi động được lập trình điện tử | 48.125 " | Hẹp | Bề mặt hoặc thân | MIRO 4 | 18.12 " | €357.08 | ||
IBZT5 4 HBBS361C | 4 | 1 | Khởi động được lập trình điện tử | 48.125 " | Hẹp | Bề mặt hoặc thân | MIRO 4 | 13.25 " | €220.42 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.