Đèn Led Acuity Lithonia 6g1mw | Bộ trang bị thêm đèn LED Adj 3000k 435l 6 Inch | 22ck57 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ACUITY LITHONIA 6G1MW LED Bộ trang bị thêm đèn LED Adj 3000k 435l 6 Inch | AF7NBV 22CK57

LITHONIA LIGHTING Bộ trang bị thêm đèn LED 6G1MW Điều chỉnh 3000k 435l 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7NBV phần: LED 6G1MWTham chiếu chéo: 22CK57
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
€113.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ trang bị thêm đèn LED có thể chiếu sáng
Nhiệt độ màu.3000K
CRI80
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sángdimmable
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácENERGY STAR được xếp hạng tại
Chiều cao12 19 / 32 "
Nội dung KitĐế vừa, Kẹp dây
LED thay thế cho65W INC / 16W CFL
Chiều dài29 11 / 16 "
Lumens435
Lumens mỗi Watt55
Kích thước danh nghĩa6"
Loại ổ cắmE26
Nhiệt độ. Phạm vi-18 độ đến 100 độ F
UPC889804156614
điện áp120
Chính sách bảo hành5 năm
Watts7.9
Chiều rộng6 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)21.34
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS9405994090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ổ cắmCRICó thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sángNhiệt độ. Phạm viWattsChiều rộngChiều caoChiều dàiGiá cả
ACUITY LITHONIA 6BPMW LED Âm Trần 3000k 620l | AC8AHY 39F146 LED 6BPMWTrung bình86Không khó0 độ đến 104 độ F8.97.625 "3.875 "3.875 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA 5BPMW LED Bộ trang bị thêm đèn LED P Series 3000k 600l 5 Inch | AF7NBT 22CK55 LED 5BPMWE2680dimmable-18 độ đến 100 độ F94.88 "3.875 "4.875 "€88.95
ACUITY LITHONIA 6BPMW HL LED Led Hl Retro Kit P Series 3000k 950l 6 Inch | AF7NBW 22CK59 LED 6BPMW HLE2680dimmable-18 độ đến 100 độ F15.27.6253.875 "3.875 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LITHONIA LIGHTING Bộ trang bị thêm đèn LED 6G1MW Điều chỉnh 3000k 435l 6 inch
€113.89 /đơn vị