LITHONIA LIGHTING 6BPMW HL LED LED Hl Retro Kit P Series 3000k 950l 6 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ trang bị thêm đèn LED có thể chiếu sáng |
Nhiệt độ màu. | 3000K |
CRI | 80 |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | dimmable |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | ENERGY STAR được xếp hạng tại |
Chiều cao | 3.875 " |
Nội dung Kit | Đế vừa, Kẹp dây |
LED thay thế cho | 65W INC / 16W CFL |
Chiều dài | 3.875 " |
Lumens | 950 |
Lumens mỗi Watt | 70 |
Kích thước danh nghĩa | 6" |
Loại ổ cắm | E26 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -18 độ đến 100 độ F |
UPC | 993246558780 |
điện áp | 120 |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Watts | 15.2 |
Chiều rộng | 7.625 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 42.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.13 |
Mã HS | 9405103000 |
Sản phẩm | Mô hình | Loại ổ cắm | CRI | Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | Nhiệt độ. Phạm vi | Watts | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED 6BPMW | Trung bình | 86 | Không khó | 0 độ đến 104 độ F | 8.9 | 7.625 " | 3.875 " | 3.875 " | - | RFQ
| |
LED 5BPMW | E26 | 80 | dimmable | -18 độ đến 100 độ F | 9 | 4.88 " | 3.875 " | 4.875 " | €88.95 | ||
LED 6G1MW | E26 | 80 | dimmable | -18 độ đến 100 độ F | 7.9 | 6 11 / 16 " | 12 19 / 32 " | 29 11 / 16 " | €113.89 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.