LITHONIA LIGHTING LED âm trần 6BPMW 3000k 620l
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ trang bị thêm đèn LED có thể chiếu sáng |
Nhiệt độ màu. | 3000K |
CRI | 86 |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | Không khó |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | ENERGY STAR được xếp hạng tại |
Chiều cao | 3.875 " |
LED thay thế cho | 65W INC / 16W CFL |
Chiều dài | 3.875 " |
Lumens | 620 |
Lumens mỗi Watt | 69 |
Kích thước danh nghĩa | 6" |
Loại ổ cắm | Trung bình |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 độ đến 104 độ F |
UPC | 818257340523 |
điện áp | 120 |
Chính sách bảo hành | 5 năm |
Watts | 8.9 |
Chiều rộng | 7.625 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.74 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.65 |
Chiều dài tàu (cm) | 62.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.67 |
Mã HS | 9405106020 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Loại ổ cắm | CRI | Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | Nhiệt độ. Phạm vi | Watts | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED 5BPMW | E26 | 80 | dimmable | -18 độ đến 100 độ F | 9 | 4.88 " | 3.875 " | 4.875 " | €88.95 | |
LED 6G1MW | E26 | 80 | dimmable | -18 độ đến 100 độ F | 7.9 | 6 11 / 16 " | 12 19 / 32 " | 29 11 / 16 " | €113.89 | |
LED 6BPMW HL | E26 | 80 | dimmable | -18 độ đến 100 độ F | 15.2 | 7.625 | 3.875 " | 3.875 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.