ACME ELECTRIC Máy biến áp phân phối TP531213S, điện áp thấp, một pha, 600 / 120V, 75kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Transformer |
Xây dựng | Thông gió |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 35.47 " |
Xếp hạng kVA | 75 kVA |
Chiều dài | 26.88 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | NEMA 2 |
Điện áp sơ cấp | 600V |
Bảng thông số sản phẩm | acme-điện-tp531213s.pdf |
Điện áp thứ cấp | 120 / 240V |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
UPC | 047503090169 |
Chiều rộng | 31.9 " |
Vật liệu uốn lượn | Copper |
Sản phẩm | Mô hình | Xây dựng | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Kiểu lắp | NEMA Đánh giá | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP 531203S | Thông gió | 29.9 " | 22.37 " | Độ phân giải C | Sàn nhà | NEMA 2 | 28.15 " | €8,264.89 | ||
T253108S | Đóng gói | 9.06 " | 4.2 " | Độ phân giải C | Tường | Nem 3R | 4.37 " | €295.75 | ||
T2531131S | Đóng gói | 11.5 " | 7.13 " | Độ phân giải C | Tường | Nem 3R | 10.31 " | €936.88 | ||
T2531141S | Đóng gói | 14.38 " | 7.13 " | Độ phân giải C | Tường | Nem 3R | 10.31 " | €1,376.07 | ||
T253110S | Đóng gói | 10.5 " | 5.13 " | Độ phân giải C | Tường | Nem 3R | 5.5 " | €485.81 | ||
T253109S | Đóng gói | 9.68 " | 4.5 " | Độ phân giải C | Tường | Nem 3R | 4.75 " | €325.53 | ||
T153104 | Đóng gói | 6.41 " | 3.05 " | Độ phân giải C | Tường | Nem 3R | 3.14 " | €215.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.