ACME ELECTRIC Máy biến áp giảm nhẹ sóng hài H3030K0014BCS, ba pha, 480 / 208V, 30kVA
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy biến áp giảm nhẹ sóng hài |
Xây dựng | Thông gió |
Hiệu quả | 98.23% |
tần số | 60 Hz |
Chiều cao | 29.9 " |
Xếp hạng kVA | 30 kVA |
Chiều dài | 22.37 " |
Tối đa Nhiệt độ. | Độ phân giải C |
Kiểu lắp | Sàn nhà |
NEMA Đánh giá | Nem 3R |
Điện áp sơ cấp | 480V |
Điện áp thứ cấp | 208Y / 120V |
Được che chắn / Không được che chắn | Bảo vệ |
Chiều rộng | 28.15 " |
Vật liệu uốn lượn | Copper |
Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
H3075K0014BCS | 35.9 " | 26.88 " | 31.9 " | - | RFQ
|
H3225K0014BCS | 41.52 " | 29.88 " | 32.9 " | €36,727.15 | RFQ
|
H3112K0014BCS | 41.52 " | 29.88 " | 32.9 " | €20,854.19 | RFQ
|
H3045K0014BCS | 29.9 " | 22.37 " | 28.15 " | €9,074.85 | RFQ
|
H3150K0014BCS | 41.52 " | 29.88 " | 32.9 " | €22,366.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.