Vòng bi: Hộp số: Heavy Duty, Needle Roller. Động cơ: Bóng hạng nặng , Bao vây: TEFC , Hoàn thành: Men đen bóng cao , Ampe đầy tải: 1.2/0.6 , Chất liệu vỏ bánh răng: Nhôm đúc , Vật liệu bánh răng: Được gia công chính xác và gia công cứng , Loại bánh răng: Lớp AGMA 9 , Bánh răng: Được gia công và gia công chính xác, AGMA Class 9 , Nhà ở: Thép cán ,Hz: 60 , HP đầu vào: 1/4 , Lớp cách nhiệt: F4 , Kích thước rãnh then: 0.18 "Hình vuông x 1" , Chiều dài trục ít hơn: 11.45 " , Bôi trơn: Dầu bánh răng hạng nặng vĩnh viễn , tối đa. Nhiệt độ xung quanh.: Độ phân giải C , Loại động cơ: 3 pha , Gắn: Tất cả các vị trí ngoại trừ trục lên , Tải quá mức: 300 lb , Giai đoạn: 3 , Vòng xoay: Có thể đảo ngược , Con dấu: Môi đơn, Lò xo tải, Nhiệm vụ nặng , Định hướng trục: Song song , Bảo vệ nhiệt: Không áp dụng , Vôn: 208-230 / 460 VAC