80/20 6874 | Unibear, Single Long, Kích thước 6 X 3-1/8 X 4 Inch, Nhôm, Trong suốt | 2rcp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 6874 UniBearing, Đơn dài, Kích thước 6 x 3-1/8 x 4 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BMT 2RCP1

80/20 6874 UniBearing, Dài đơn, Kích thước 6 x 3-1/8 x 4 inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AC3BMT phần: 6874Tham chiếu chéo: 2RCP1
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
€135.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmang
Loại mangĐỆM UHMW
Chiều rộng cơ thể3.125 "
Kích thước Bolt5 / 16-18
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A3.125 "
Thứ nguyên B6"
Thứ nguyên C4.01 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Chiều cao4"
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Gắn bu lông (In.)5 / 16-18
Gắn lỗ0.328 "
Trung tâm lỗ lắp1.5 "
Gắn lỗ Dia.0.328 "
Chiều cao tổng thể4"
Chiều dài tổng thể6"
Chiều rộng tổng thể3.125 "
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Hồ sơ1530
Chiều rộng khe0.32 "
Kích thước chủ đề5 / 16 "-18
KiểuLắp ráp mặt bích đơn
Chiều rộng3.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.63
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHồ sơThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtMàuGiá cả
80/20 6732 UniBearing, Đơn dài, Kích thước 4 x 2-1/16 x 1-5/8 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "NhômTrong sáng€89.71
80/20 6733 UniBearing, Đơn dài, Kích thước 4 x 2-1/16 x 2-5/8 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BMN 2RCN6 673310202.063 "4"2.624 "NhômTrong sáng€115.43
80/20 6873 UniBearing, Đơn dài, Kích thước 6 x 3-1/8 x 2-1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BMR 2RCN9 687315153.125 "6"2.51 "NhômTrong sáng€117.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 6874 UniBearing, Dài đơn, Kích thước 6 x 3-1/8 x 4 inch, Nhôm, Trong suốt
€135.15 /đơn vị