80/20 6733 | Vòng bi đơn, Dài đơn, Kích thước 4 X 2-1/16 X 2-5/8 Inch, Nhôm, Trong suốt | 2rcn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 6733 UniBearing, Đơn dài, Kích thước 4 x 2-1/16 x 2-5/8 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BMN 2RCN6

80/20 6733 UniBearing, Dài đơn, Kích thước 4 x 2-1/16 x 2-5/8 inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AC3BMN phần: 6733Tham chiếu chéo: 2RCN6
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
€115.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmang
Loại mangĐỆM UHMW
Chiều rộng cơ thể2.062 "
Kích thước Bolt1 / 4-20
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A2.063 "
Thứ nguyên B4"
Thứ nguyên C2.624 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Chiều cao2.062 "
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Gắn bu lông (In.)1 / 4-20
Gắn lỗ0.265 "
Trung tâm lỗ lắp1"
Gắn lỗ Dia.0.265 "
Chiều cao tổng thể2.624 "
Chiều dài tổng thể4"
Chiều rộng tổng thể2.062 "
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Hồ sơ1020
Chiều rộng khe0.255 "
Kích thước chủ đề1 / 4 "-20
KiểuLắp ráp mặt bích đơn
Chiều rộng2.062 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHồ sơThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtMàuGiá cả
80/20 6732 UniBearing, Đơn dài, Kích thước 4 x 2-1/16 x 1-5/8 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BMM 2RCN5 673210102.063 "4"1.624 "NhômTrong sáng€89.71
80/20 6873 UniBearing, Đơn dài, Kích thước 6 x 3-1/8 x 2-1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BMR 2RCN9 687315153.125 "6"2.51 "NhômTrong sáng€117.40
80/20 6874 UniBearing, Đơn dài, Kích thước 6 x 3-1/8 x 4 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BMT 2RCP1 687415303.125 "6"4.01 "NhômTrong sáng€135.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 6733 UniBearing, Dài đơn, Kích thước 4 x 2-1/16 x 2-5/8 inch, Nhôm, Trong suốt
€115.43 /đơn vị