80/20 65-4486 | Chốt Cửa Từ, Ren M5 X 0.8, Nylon, Đen | 16u345 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 65-4486 Chốt Cửa Từ, Ren M5 x 0.8, Nylon, Đen | AA7XTW 16U345

80/20 65-4486 Chốt Cửa Từ, Ren M5 x 0.8, Nylon, Đen

Trong kho
Khoản mục: AA7XTW Mẫu: 65-4486Tham chiếu chéo: 16U345
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
€14.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa bắt
MàuĐen
Thứ nguyên A20.19 mm
Thứ nguyên B28 mm
Kích thước D10 mm
Thứ nguyên E39.88 mm
Kích thước F15.24 mm
Kích thước G6.48 mm
Kích thước H13.51 mm
Vật chấtNylon
Quy trình xét duyệtTiêm đúc
Kích thước chủ đềM5 x 0.8
UPC065448000067
Chiều rộng1 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8505193000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtGiá cả
80/20 2090 Chốt Cửa Từ, Dài 2.06 Inch, Thép, Sáng | AF8ZWG 29PA28 20900.71 "1.172 "0.88 "Thép€16.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 65-4486 Chốt Cửa Từ, Ren M5 x 0.8, Nylon, Đen
€14.08 /đơn vị