A Vật liệu cơ thể: Thép không gỉ , Đường kính lỗ khoan.: 3.25 " , Loại đệm: Điều chỉnh , Loại xi lanh: NFPA , Chất liệu nắp cuối: Thép không gỉ , Hoàn thành: Gói Bạc , Pít-tông từ tính: Không , Tối đa. Trọng tải: 2,073 lb , tối đa. Áp lực: 250 psi , Núi: Mặt bích trước , Chất liệu pít-tông: Hợp kim nhôm , Chất liệu thanh piston: Thép không gỉ , Kích thước cổng: 1 / 2 "NPT , Rod Dia.: 1" , Chiều dài ren thanh: 1.125 " , Kích thước ren thanh: 3 / 4 "-16 , Diễn xuất đơn / Diễn xuất kép: Tác động kép , Nhiệt độ. Phạm vi: -20 độ đến 200 độ F , Chất liệu thanh giằng: Thép không gỉ , Chất liệu ống: Thép không gỉ