80/20 4165 | Tấm phẳng, hình chữ nhật, 8 lỗ, kích thước 3/16 X 2 X 4 inch, Nhôm | 2rcx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4165 Tấm phẳng, hình chữ nhật, 8 lỗ, kích thước 3/16 x 2 x 4 Inch, Nhôm | AC3BQB 2RCX1

80/20 4165 Tấm phẳng, Hình chữ nhật, 8 lỗ, Kích thước 3/16 x 2 x 4 inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC3BQB phần: 4165Tham chiếu chéo: 2RCX1
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
€16.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa phẳng
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A4"
Thứ nguyên B2"
Thứ nguyên C1"
Kích thước D0.5 "
Thứ nguyên E0.257 "
Kích thước F0.188 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7610100030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtGiá cả
80/20 4365 Tấm phẳng, hình chữ nhật, 8 lỗ, kích thước 1/4 x 3 x 6 inch, nhôm | AC3BQC 2RCX2 43656"3"1.5 "Nhôm€19.14
80/20 25-4165 Tấm phẳng, hình chữ nhật, 8 lỗ, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Nhôm | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmNhôm€13.93
80/20 40-4365 Tấm phẳng, hình chữ nhật, 8 lỗ, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Nhôm | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 mm80mm40mmNhôm€17.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 4165 Tấm phẳng, Hình chữ nhật, 8 lỗ, Kích thước 3/16 x 2 x 4 inch, Nhôm
€16.63 /đơn vị